「単管固定」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質電気メッキ製 仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm)160×120×50 質量(g)480 寸法(Φmm)単管:48.6 アズワン品番64-6551-11 メーカー商品コード1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。 長さ(mm)100 穴径(Φmm)【竿用】直径20 直径(mm)上部:45、下部:38
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。 セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1 タイプ中段用 加工クリップ内側:滑り止め 適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 動画あり
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。 付属品ボンジョイントx1 質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6 質量(g)継手ボンジョイント:590 表面処理銀色溶融亜鉛メッキ アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス 動画あり
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。 仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。 付属品輪っか金具1個 材質PE・ターポリン 質量(g)800 長さ(m)20 寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み ロープ径(Φmm)7 寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20 メーカー商品コード6300004718
1本
4,398 税込4,838
欠品中