18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスGR用親子バンド
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に トラスコ品番238-9690 材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ 寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

上下挟み込みタイプです。
用途単管(48.6Φ)にブロー製の看板枠を取り付ける為に トラスコ品番238-8066 材質/仕上スチール/電気メッキ仕上げ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)上部:345×65×68、下部:195×65×68
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質電気メッキ製 仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm)160×120×50 質量(g)480 寸法(Φmm)単管:48.6 アズワン品番64-6551-11 メーカー商品コード1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

ソーラーLEDライト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスソーラーLEDライト
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など 付属品取付金具 寸法(mm)505×300×45 質量(kg)4 シルバー 全光束(Lm)500 連続使用時間(時間)72 使用環境温度(℃)-20~60 点灯時間満充電より3日間 メーカー商品コード1135450501
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

グリーンクロスネットフェンス
軽くて耐候性に優れたポリエチレン製です。 通すだけで簡単に設置できます。(48.6単管パイプも通ります) 単管パイプ等に通して簡易フェンスとして使用できます。
用途工事現場やイベント等の保安管理に 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 質量(kg)5.5 長さ(m)50
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様工事灯差込穴5か所 寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

タイプ01 ヘルメット台座付き 安全ラック フルハーネス&ヘルメット グリーンクロス 動画あり
フルハーネス、ランヤード、ヘルメットを簡単に吊るして置く事ができる専用ラックになります。 すぐにねじれて絡まって装着するのが面倒!そんな難点を解消します。 吊るして保管するだけで次の装着も楽々です。 48.6Φの単管に取り付けるだけで使用できます。
用途フルハーネス、ランヤード、ヘルメットの保管や整理整頓に。 質量(g)950 管径(Φmm)48.6(取付単管) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×280×110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

グリーンクロスタイガーL棒
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。 仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2 付属品タイガーカバー1枚
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

黒球付熱中症計に取り付ける事で縦横の方向問わずに、単管に取り付ける事が可能です。
用途黒球付熱中症計の単管取付用に。 材質 適合管径(Φmm)単管:直径48.6
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6 アズワン品番64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。 直径(Φmm)対応単管:48.6 高さ(mm)100
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

グリーンクロススイング標識板のみ
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質発泡PP 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1146819901 タンカン標識用スイング金具 グリーンクロス 動画あり
単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。
用途タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×600×75 適合径(Φmm)【設置可能単管】48.6 表面仕様電気メッキ
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1136090402 TALKUN用クランプ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスTALKUN用クランプ
TALKUN用クランプは人感センサー式録音再生機TALKUN専用の単管設置用クランプです。 本体の背面に設置する事でTALKUNを単管上で使用できるようになります。 ドブメッキ加工が施されているので錆びにくい仕様です。
用途人感センサー式録音再生機TALKUNの単管取付用に。 セット内容単クランプ×2、ボルト×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)95×150 加工ドブメッキ 直径(mm)対応単管:48.6または42.6
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しています。安全対策品として。
材質金具:スチール、板:発泡PP 長さ(mm)475~660 厚さ(mm)100 取付単管48.6Φに取り付け可能 商品番号177-4515 縦(mm)300 横(mm)700 表示内容配管の上に乗らない アズワン品番64-6599-04
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スイング標識金具付 グリーンクロス 動画あり
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質(金具)スチール、(板)発泡PP 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時) 金具最長660mm、最短475mm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス 動画あり
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。 仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。 付属品輪っか金具1個 材質PE・ターポリン 質量(g)800 長さ(m)20 寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み ロープ径(Φmm)7 寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20 メーカー商品コード6300004718
1本
4,398 税込4,838
欠品中