10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)600 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7663 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)180 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス 動画あり
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯 LED色2色LEDオレンジ/ブルー 連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合 仕様2.4G同期 質量(g)320 出力電圧(V)最大3.5(太陽電池) 受信可能距離80m以内 出力電流(mA)最大83(太陽電池) 蓄電池電圧(V)2.4 バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh アズワン品番64-6551-46 直径×高さ(mm)75×315 メーカー商品コード1107160200
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)960 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7664 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)250 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1128010103 交通整理灯GC型 Φ30×550mm グリーンクロス 動画あり
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×550 仕様LED赤点滅式 トラスコ品番854-7661 材質プラスチック 質量(g)140 使用電池単2電池×2本(別売)
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1128010201 交通整理灯GL型 Φ30×930mm グリーンクロス 動画あり
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×930 仕様LED赤点滅式 トラスコ品番854-7662 材質プラスチック 質量(g)230 使用電池単2電池×2本(別売)
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

グリーンクロス拡声器15
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器113M
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.6 最大出力(W)20 定格出力(W)13 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)12 口径×全長(mm)210×392
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15W
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15S
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロスレスキュースーパー40
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などに トラスコ品番244-7218 セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー 質量(kg)72
1式
419,800 税込461,780
7日以内出荷