クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。
反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
用途工事現場の危険防止に
色緑
材質発泡ポリエチレン
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容本日の熱中症予報
付属品4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番64-6600-18
メーカー商品コード6300003568
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
水害対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途工事用立看板として。水害対策、予防に。
取付方式自立式
材質鉄板、鉄枠
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。
メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。
反射式の為視認効果に優れています。
マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
質量(g)770
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法マジックテープ
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。
本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。
看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に
色青
材質硬質PVC
簡単設置なのぼり旗です。現場の注意喚起のほか、狭い道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。現場での一人KY活動の推進
セット内容無し、無し
材質ポンジ
幅(mm)450
色3色
取付ポール等に設置
商品番号122-1215
縦(mm)1800
表示内容一人現地KYを実施しよう!!
アズワン品番64-6567-99
1枚
¥1,898
税込¥2,088
24日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
関連キーワード