9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 取付方式ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 厚さ(mm)約1 取付穴径(Φmm)3
1枚
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス吹流し
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。 長さ(mm)1200 直径(Φmm)300
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

グリーンクロス吹流し標識
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。 幅(mm)300 高さ(mm)500
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

グリーンクロス吹流しSS
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。 長さ(mm)1200 直径(Φmm)300
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

グリーンクロス吹流し標識SS
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。 幅(mm)300 高さ(mm)500
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。 直径(Φmm)対応単管:48.6 高さ(mm)100
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

グリーンクロスフラッグキーパー
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。 タイプ上下兼用型 適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。 タイプ伸縮タイプ、上下兼用型 構造回転式 機能回転式、回転不要タイプの切り替え可 適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。 セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1 タイプ中段用 加工クリップ内側:滑り止め 適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷