「塗装 クロス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工事現場などの囲いなどに。
材質スチール
アズワン品番64-6551-07
メーカー商品コード216-7459
1枚
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
外装用、コロナ処理されています。
用途外装塗装用に
幅(mm)3300
色緑
長さ(m)25
テープ地色緑
シート幅(mm)3300
テープ種類マスキングテープ
SL看板鉄枠550幅用に重しを載せることができるになります。
亜鉛メッキを塗装している為錆びにくくなっております。
用途SL工事看板に重しを載せるために
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ塗装
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)305×670
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手切れ性の良い高品質な日本製品です。
用途養生用
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)タテ:75±30 ヨコ:160±50
ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20
質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2
色シルバー
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
ゴミの種類に応じて使い分けが可能です。丈夫な袋で口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などで中身をクリアに見せる必要のある場所などに。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約600×900
質量(kg)12
色透明
1個(200枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
丈夫な袋で口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などで中身をクリアに見せる必要のある場所などに。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約600×900
質量(kg)10
色透明
1個(200枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色ピンク系
対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード
縦(mm)(クッション部)150、(外装)190
横(mm)(クッション部)150、(外装)190
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。
約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等
直径(Φmm)12
長さ(mm)1500
材質鉄製(塗装仕上げ)
質量(kg)1.4
寸法(Φmm×m)12×1.5
アズワン品番64-6554-25
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。
長さ(mm)1500
寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)
色茶(塗装)
フックL型、2数
直径(mm)本体:12
フック内径(Φmm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
メニューサイン用のオプション枠です。
用途高所店頭メニュー掲示の際に。
材質スチール(黒色焼付塗装)
奥行(mm)150
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして
材質焼付塗装製
アズワン品番64-6551-40
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
メニューサイン用のオプション枠です。
用途高所店頭メニュー掲示の際に。
材質スチール(黒色焼付塗装)
奥行(mm)150
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。
材質本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム
質量(kg)200
塗装白色紛体焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
SL看板鉄枠550幅用に重しを載せることができるになります。
用途SL工事看板に重しを載せるために
材質/仕上スチール/静電粉体塗装仕上げ
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)305×670
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
汎用性の高いシンプルな設計のLED看板になります。
600Φサイズの存在感のある屋内用吊り看板です。
LEDで明るく光ります。
用途飲食店やテナントビルはもちろん、展示会やイベント等に
付属品吊りパイプ1000mm×2本
材質フレーム:アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)/アクリル樹脂塗装、鋼管(STK Φ27.2×1.9 L=1000)/アクリル樹脂塗装
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示:574×574
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×600
色(本体)ブラック
面板寸法(W×H)(mm)592×592
1個
¥94,980
税込¥104,478
29日以内出荷
インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります。
持ち運べる収納式で簡単に組み立てて、すぐに設置できます。
6種類のデザインをご用意しています。
スクリーンはセットした状態でロールスクリーンの上部バーを持ちスクリーンを引き出し、
背面に支柱をセットするだけで完成です。
用途人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。
仕様透明シート取付:上部クリップ式、下部:テープ貼付、高さ調節:不可
材質本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂、スクリーン:PET
幅(mm)組立時:870
質量(kg)5
高さ(mm)組立時:2110
奥行(mm)組立時:370
アルミ製で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。
赤反射テープ巻なので、夜間でも視認性が向上しています。
用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。
仕様赤反射テープ巻、ドブメッキ塗装、メッキスチール製角当て付
材質アルミ
質量(kg)8.4
寸法(幅W×高さH)(mm)2000×900
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
径(mm)ポール:50
脚部構造差し込み式
サービス分類レンタル
関連キーワード