7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用
1枚
409 税込450
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用 取付クランプ付き専用金具(別売) 材質PP板 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×450 質量(g)100 アズワン品番64-6558-84 メーカー商品コード1146310223
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

グリーンクロス墜落制止用器具標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 材質PP板 厚さ(mm)1
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用
1枚
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 動画あり
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)