27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。 付属品ソーラーパネル 長さ(m)10 LED色赤、青緑 動作時間ソーラー電源使用時75時間以上 LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12 メーカー商品コード1107500708
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ソーラーLEDライト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスソーラーLEDライト
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など 付属品取付金具 寸法(mm)505×300×45 質量(kg)4 シルバー 全光束(Lm)500 連続使用時間(時間)72 使用環境温度(℃)-20~60 点灯時間満充電より3日間 メーカー商品コード1135450501
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

カラーコーンにかぶせるだけです。 立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4 サイズ520×315mm 質量(g)125 取付け方法カラーコーンにかぶせる
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 高さ(mm)700 種類スタンダード デザイン無地
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 動画あり
360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。
用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。 材質鉄・ダイカストアルミニウム 寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257 質量(kg)15 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-10~50 使用場所屋内 LED寿命(時間)約30000 照射角度(°)360
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 縦(mm)700
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

LE-C120 LEDテープライト 10M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスLEDテープライト 10M
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。 ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。 全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~45 テープ幅(mm)17 消費電力(W)60 定格(50-60Hz)AC100V テープ厚さ(mm)8 LED色 明るさ(Lm)500
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 縦(mm)700
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 縦(mm)700
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 縦(mm)700
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

電源いらずであらゆるシーンで大活躍します。充電式なので発電機やコンセントは不要です。付属のアダプターで家でも車でも充電が可能です。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
セット内容ACアダプター、シガーソケットアダプター付です。 商品番号212-8359 アズワン品番64-6604-24
1台
25,980 税込28,578
欠品中

グリーンクロスLED丸型投光器YLT-2003
省エネのCOB型LED20Wを採用しています。簡単に取り付けできるバイス固定式です。小型・軽量なので設置が簡単です。熱をもちにくい20Wタイプです。3mコード付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-3715 アズワン品番64-6604-25 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

2芯・3芯どちらのコンセントでも使用可能です。必要に応じてアース線の出し入れが簡単に出来ます。5mコード付きです。ポッキンプラグ付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-6815 芯数2芯 アズワン品番64-6604-26 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SLAV-08 ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付 グリーンクロス 動画あり
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900) 質量(kg)9 LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 メーカー商品コード1109500402
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

伸縮式のコーンに内照式タイプが新登場。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。工事現場や駐車場、警備に
材質本体:オックスフォード、ベース:PP樹脂/再生ゴム 幅(mm)250 寸法(mm)【展開時】250×250×440 蛍光イエロー 高さ(mm)440 種類伸縮式 収納時寸法(mm)250×250×58 差込口【カット有無】無 アズワン品番64-6551-29 メーカー商品コード176-6577 連続点灯時間(時間)約90 折り畳み可否
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

グリーンクロスNOBI-CORN 赤(伸縮式)
伸縮式コーンの内照式タイプになります。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途工事現場や駐車場、警備に。 仕様折りたたみ可 トラスコ品番177-4366 材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム 幅(mm)325 高さ(mm)725 収納時寸法(mm)325x325x65 差込口カット無
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

グリーンクロスNOBI-CORN-MINI 赤(伸縮式)
伸縮式コーンの内照式タイプになります。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途工事現場や駐車場、警備に。 仕様折りたたみ可 トラスコ品番176-6567 材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム 幅(mm)250 高さ(mm)440 収納時寸法(mm)250x250x58 差込口カット無
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

伸縮式のコーンに内照式タイプが新登場。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。工事現場や駐車場、警備に
材質本体:オックスフォード、ベース:PP樹脂/再生ゴム 幅(mm)325 寸法(mm)【展開時】325×325×725 蛍光イエロー 高さ(mm)725 種類伸縮式 収納時寸法(mm)325×325×65 差込口【カット有無】無 アズワン品番64-6551-27 メーカー商品コード176-7245 連続点灯時間(時間)約90 折り畳み可否
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。 昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。 警告灯に。 トラスコ品番783-8034 材質/仕上ポリカーボネイト 質量(kg)9 赤、青
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロス 動画あり
工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。 全長(mm)350 直径(Φmm)200 定格電圧(V)110 発光色電球色 芯数2芯3芯兼用 有効幅(mm)100 使用場所屋外型
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスストロングコーン
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。 仕様光センサー有 セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本 LED色 チューブ径(Φmm)22 保持期間(日)【無日照】約10 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)20
1式(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。 仕様白反射シート付 縦(mm)700 横(mm)380
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。 仕様白反射シート付 縦(mm)700 横(mm)380
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。 仕様白反射シート付 縦(mm)700 横(mm)380
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。 仕様白反射シート付 縦(mm)700 横(mm)380
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。 仕様白反射シート付 縦(mm)700 横(mm)380
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷