8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1104210123 GC工事幕 3面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 3面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ3面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1104210124 GC工事幕 4面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 4面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ4面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1104210122 GC工事幕 2面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 2面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ2面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

AR-4037 スタンドキューブ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロススタンドキューブ
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。 仕様2面 幅(mm)(1枚あたり)1000 質量(kg)(1枚あたり)5.5 高さ(mm)(1枚あたり)900 寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
1式
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2 フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2 シルバー 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1105500003 チェーンリール 16m グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスチェーンリール 16m
『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。 仕様コーン取付リング(個):5 付属品収納袋(専用バッグ) 材質プラチェーン:PE、リール本体:PP 寸法(mm)330×330×100 黄、黒 タイプ巻取式 チェーン長(m)16
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷