「工事用 単管」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質特殊樹脂
長さ(mm)4000
直径(Φmm)42
シェブロン型反射シート付広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。
立入禁止区域の囲いに。
車両や歩行者の誘導に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×450×52
質量(kg)約2.2
アズワン品番64-6550-97
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
イメージアップタンカンバリケードです。
広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。
重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。
立入禁止区域の囲いに。
こんなお得な商品も!
LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。
材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼
質量(kg)3.2
長さ(m)1.24
取付け方法地面に打ち込み
直径(mm)48.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。
材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼
質量(kg)4
長さ(m)1.54
取付け方法地面に打ち込み
直径(mm)48.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6
アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
軽くて耐候性に優れたポリエチレン製です。
通すだけで簡単に設置できます。(48.6単管パイプも通ります)
単管パイプ等に通して簡易フェンスとして使用できます。
用途工事現場やイベント等の保安管理に
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)50
軽量・折りたたみ可能な徐行板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制徐行板
仕様黒地/黄反射
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
内容徐行
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-34
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)49
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。
太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等
材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼
寸法(Φ)48.6
点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。
誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。
3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。
単管バリケードに簡単に装着できます。
バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。重ねて収納可能です。
用途車両や歩行者の誘導に
寸法(高さH×幅W)(mm)845×330
質量(g)900
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。
仕様工事灯差込穴5か所
寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2
取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。
用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。
付属品単管クランプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6
全光束(Lm)最大300
色温度3000K、4000K、6000K
充電時間6~8時間(日照良好時)
防塵防水性能IP65
点灯時間最大約50時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
日中や明るい場所では自動的に消灯します。
薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。
人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所に
トラスコ品番212-2109
セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個
材質ABS、アルミニウム
質量(g)340
点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)
アズワン品番64-6600-37
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。
用途工事現場での朝礼看板に
付属品点検色MG、JC金具8個
幅(mm)1800
取付方式単管取付
奥行(mm)30
縦(mm)900
表面ホワイトボード仕様
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
関連キーワード