回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。
用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。
色青
電源(V)DC12-24兼用、シガーソケット
コード長さ(m)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142
保護等級IP67
取付け方法底面ラバーマグネット
点灯方式常時全灯
光度(cd)192
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。
材質軽量アルミ
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79
動作時間無日照約10日間(夜間のみ)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
NETIS番号KT-180086-VE
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。
また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。
保管の際は積み重ねて収納ができます。
発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に
仕様無日照約10日間(夜間のみ発光)
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431
点灯方式点滅/流動
LED使用数(個)32(赤)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
カラーコーン用の取付用反射カバーになります。
車両のヘッドライト等に反射するので夜間の視認性の向上や、安全性の向上につながります。
様々なバリエーションがあり、目的の応じて使用して頂けます。
用途コーンに取り付ける事で周囲へのお知らせや、注意、安全性の向上に
材質反射ターポリン
質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)620×375(取付前)
関連キーワード