10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー不要で球切れがないLEDタイプです。500m接続可能です。LEDを40個使用しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(kg)2 長さ(m)10 電源(V)100 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。 材質(本体部分)PP 質量(g)430 縦(mm)260 横(mm)120 光源色 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
65 税込72
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(g)168 縦(mm)162 横(mm)79 光源色レッド、ブルーグリーン 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
56 税込62
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様工事灯差込穴5か所 寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1107100014 クロステック 同期・双方向流動式ソーラー点滅灯 グリーンクロス 動画あり
両面にデリネーターとLEDを搭載しており、進行方向と対面方向に同時に双方向流動誘導が可能な今までにない新しい工事灯です。流動点滅させたい順番に電源を付けていきます。同期完了後は電源スイッチでモードの切り替えが可能です。点滅パターンは3パターンです。ソーラー充電タイプで満充電の状態であれば280時間以上の連続使用が可能です。
用途工事現場や、作業所、イベント会場などの工事灯・保安灯・点滅灯に。 使用温度範囲(℃)50~-10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49.6×112×214.2 連続使用時間(時間)【無日照】280 バッテリーニッケル水素電池 2.6A 差込サイズ(Φmm)39 通信距離最大20m間隔 LED赤LED×6個、緑LED×6個
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 赤、白 高さ(mm)450 直径(mm)110
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 緑、白 高さ(mm)450 直径(mm)110
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。 材質軽量アルミ 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79 動作時間無日照約10日間(夜間のみ) LED使用数(個)赤32個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) NETIS番号KT-180086-VE 発光方式点滅/流動 サービス分類レンタル
1台
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLY-GT33 ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 動画あり
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。 また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。 保管の際は積み重ねて収納ができます。 発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に 仕様無日照約10日間(夜間のみ発光) 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431 点灯方式点滅/流動 LED使用数(個)32(赤)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷