12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法令板票になります。
用途法令板票 材質エコボード 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 質量(g)130 寸法(幅W×高さH)(mm)500×400
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SL立看板 グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハーフ275 SL立看板 グリーンクロス 動画あり
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 取付方式スタンド式 材質スチール 規格反射蓄光型板面 寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリーンクロスSL法令看板
建設工事に必要な法令許可内容を掲示するための看板です。ラミネート加工なので擦れに強いです。
用途当該情報の明示に 寸法(mm)550×1400 取付方式自立式 表示内容建設業の許可・労災保険
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

グリーンクロスグーパー運動SL看板
バックホウや重機での作業時の安全作業を注意喚起し、重大災害を防止するための看板です。
用途工事用立看板として。バックホウ・重機作業の安全作業の徹底に。 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)560×1610 表示内容グーパー運動
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。 鉄板にインクジェットシートを貼っています。 自立用の鉄枠付になります。 無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途工事用立看板に、新型コロナウイルス感染症対策に 材質鉄板、鉄枠 取付方式自立式
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。 3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板 取付方式スタンド式 仕様鉄板、鉄枠 寸法(幅W×高さH)(mm)板面/275×1400、看板/280×1610
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板として 取付方式スタンド式 仕様鉄枠付 幅(mm)550 高さ(mm)1400
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板として 取付方式スタンド式 仕様鉄枠付 幅(mm)550 高さ(mm)1400
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グリーンクロス鉄板木枠
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。 柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板 取付方式スタンド式 材質木角材、トタン 厚さ(mm)(トタン)0.27
1箱(4枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)