レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなども傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使っています。
また4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。
コーン部はポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません。
用途重機周辺に人が近づかない為の安全予防品として使用してください。またマグネット式なので鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。
色オレンジ
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP製、マグネット:磁石+ゴム
寸法(mm)290×290×70~700
質量(kg)0.8
高さ(mm)70~700
種類伸縮式
アズワン品番64-6575-30
デザインライン入り
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途工事用立看板に、新型コロナウイルス感染症対策に
材質鉄板、鉄枠
取付方式自立式
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。
柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板
取付方式スタンド式
材質木角材、トタン
厚さ(mm)(トタン)0.27
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板
取付方式スタンド式
仕様鉄板、鉄枠
寸法(幅W×高さH)(mm)板面/275×1400、看板/280×1610
関連キーワード