コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード