周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
付属品インシュロックベルト×6本
取付方式ポール取付
加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ
縦(mm)450
横(mm)1500
レーザー【広角反射レザー】6個
縫製仕様四方三折り縫製
アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。
長さ(mm)100
穴径(Φmm)【竿用】直径20
直径(mm)上部:45、下部:38
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メッシュ生地で警戒前方が見えるので、安全に停止、誘導ができる手旗です。反射付で夜間の視認性もアップしています。軽くて風の抵抗を受けにくく、長時間の誘導作業でも疲れにくい仕様です。面ファスナーでとめられるので収納時に広がりません。大判サイズの1000×1000mmのサイズなので視認性抜群です。
用途現場工事、道路工事、事故処理、停止、誘導の手旗に。
仕様●旗サイズ(mm):890×885●竿サイズ(mm):直径22
色蛍光オレンジ
タイプ反射材付
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード