前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6
アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『サイング』は、建設現場や工場などで、区域の仕切りや注意喚起を目的とした製品です。視覚的な注意喚起により作業者への安全意識を高め、区域への無断侵入を抑制し、危険な場所への立ち入りを防ぎます。ポケット垂れ幕のマジックテープをくっつけたままスライドイン装着ができ、現場での作業効率を向上させます。バーが前後に可動する為歩行の邪魔にならず、作業スペースを確保しながら安全性を確保できます。ポケット垂れ幕を取り付けることで現場の状況に合わせて柔軟な表示が可能で、より詳細な情報を表示できます。
用途『ポケット垂れ幕(別売り)』を掛けて建築現場内の作業員の注意喚起に。
寸法(mm)Φ8×全長560L(有効幅460L)
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
関連キーワード