2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェントルスロープ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスジェントルスロープ
傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。
用途台車や大型車両の段差解消に。 付属品連結金具 材質ゴム 幅(mm)500 耐荷重(t)10
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-1183 ポコラインテープ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスポコラインテープ
視認性と運転者に乗り上げを感知させるなどの体感により、倉庫内などでの減速を促せます。通路の角の手前に設置することで減速を促し、注意喚起につながります。スロープ前に設置することで、運転者に傾斜が近いことを感知させることができます。足元が見えにくいフォークリフトの車線や動線の明示としても使用可能です。撤去時の作業をスムーズにするため、両サイドにシートを出していることも特長です。リケイ紙をはがして乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。1本1m設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途足元が見えにくいフォークリフトの車線、動線の明示に。 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)9
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷