4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-4203 ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整 グリーンクロス 動画あり
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。『ジェントルスロープ(スチール) 10H』と『ジェントルスロープ(スチール) 20H』と併用することで、1mm~9mmの幅で高さ調節が可能です。
用途ジェントルスロープとの組み合わせで1mm単位の微調整に。 仕様調節幅(mm):1から9 長さ(mm)80 幅(mm)500
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 動画あり
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。
用途台車運搬時のわずかな段差解消に。 付属品連結プレート1個 幅(mm)500
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスタイガーL棒
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。 仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2 付属品タイガーカバー1枚
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

AR-1515-2 疲労軽減ラインマット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス疲労軽減ラインマット
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。
用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。 仕様周辺加工:スロープ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20 表面抵抗値(Ω)15^8~20^8 性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷