3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。 寸法(mm)207×285 質量(g)80
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)