「点滅 保安灯」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。
仕様工事灯差込穴5か所
寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2
取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。
材質(本体部分)PP
質量(g)430
縦(mm)260
横(mm)120
光源色赤
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。
質量(g)168
縦(mm)162
横(mm)79
光源色レッド、ブルーグリーン
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)10
質量(kg)2
連続使用時間(時間)10
外径(mm)22
LED使用数(個)赤24個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。
材質軽量アルミ
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79
動作時間無日照約10日間(夜間のみ)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
NETIS番号KT-180086-VE
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。
また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。
保管の際は積み重ねて収納ができます。
発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に
仕様無日照約10日間(夜間のみ発光)
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431
点灯方式点滅/流動
LED使用数(個)32(赤)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。
寸法(mm)79.5×163
質量(g)220
LED色マルチカラー(赤/緑)
動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
LED使用数(個)4
メーカー商品コード1107120140
発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。
寸法(mm)79.5×163
質量(g)195
LED色マルチカラー(赤/緑)
動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
LED使用数(個)4
メーカー商品コード1107120141
発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード