熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。15秒間隔でリアルタイムに深部体温の上昇をお知らせします。ボタンを押す事でその場で測定する事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。
仕様アラート音量(db):68
セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)25×47×10.5
色ブラック
電源リチウムイオン110mAh
連続使用3.5~4日
充電時間(時間)約2
充電方式USB充電(マグネット式)
防水性IP67
NETIS番号KT-240145-A
入力電圧5V1A
1個
¥4,500
税込¥4,950
欠品中
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中症予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中症対策の目安に。
材質ABS、シリコン
寸法(mm)バンド:248
色黒
質量(g)33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12
解像度240×240dpi
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)160
スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級IP67
使用期間約5~7日間
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
関連キーワード