「熱中症 屋外」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。結露せず快適にご使用頂けます。適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。本製品は繰り返し使用できます。電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に。熱中症対策に。アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。
トラスコ品番415-3365
材質【外部】TPU【中身】PCM
サイズL
内径(Φmm)120
首廻り(cm)30~39
融点(℃)28
太さ(mm)Φ20
内周長(mm)380
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ保冷剤が付いたフルハーネス対応ベストになります。保冷剤の冷凍は約8時間で約3時間程度冷却が続きます。面ファスナーになっているので着丈の調節も可能です。
用途夏場や屋外作業、熱中症対策など
付属品保冷剤4個付(人体に安全な食品添加物タイプのゲル化剤を使用)
肩幅(cm)約34
着丈(cm)約41.5
メーカー商品コード1125238003
1着
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
関連キーワード