通常の塩素剤と違い強い除菌力を持ち、様々なウイルス、細菌、カビなどを効果的に素早く除菌致します。
臭いの物質を根本から分解し、取り除く強い脱臭力です。
効果は約3か月持続します。
用途トイレ内や下駄箱、玄関や寝室等、においの気になる場所に。
成分二酸化塩素
色無色透明
質量(g)238
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×90
商品タイプ本体
効果除菌・消臭
1個(200g)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。
間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書
質量(kg)2.2
電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670
適合床面積20~36畳(30~60m2)
給水方式本体上部より
噴霧量(mL)標準:350、最大:380
加湿機能○
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード