1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6300045855 ヘルメット用ドライブレコーダー 前方レンズタイプ グリーンクロス 動画あり
大容量リチウムバッテリー搭載のドライブレコーダーです。ヘルメットや自転車などに取り付けて使用できます。IP65の防水規格があり、12時間の長時間使用、広角120度のレンズを採用しております。アプリをダウンロードすることでお使いのスマホで撮影されている画面を確認する事が可能です。録画、録音にはTFカードを必要としますので、別途お求めください。
用途自転車、バイクなどの運転時のドライブレコーダー、録画録音に。 付属品充電用USBケーブル、ヘルメット取付アタッチメント、ハンドル取付アタッチメント 種別録画録音媒体:TFカード 周波数(Hz)光:50または60 寸法(Φ×高さH)(mm)33×105 連続使用時間約12時間 解像度録画:1280x720 防水性IP65
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷