「表示帯」の検索結果
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
取付ビス(別売)
材質ポリプロピレン製
仕様穴4箇所・角R
取付穴径(mm)3
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード
厚さ(mm)1
商品番号121-8122
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容安全帯使用
アズワン品番64-6556-52
1枚
¥999
税込¥1,099
17日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs