3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。
用途ジャッキベースのハンドル養生に。 長さ(mm)80 幅(mm)240 厚さ(mm)40 黄色 直径(Φmm)(はめ込み部)25
1セット(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。 長さ(mm)700 メタル(シルバー) 対応140角、120角
1セット(2枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。 ピンク系 対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード 縦(mm)(クッション部)150、(外装)190 横(mm)(クッション部)150、(外装)190
1セット(100枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷