災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です。家庭用コンセント、シガーソケットどちらでも使用可能です。容量は25L、大ストッカーには500mlペットボトルが約16本(平置き)、小ストッカーには2本収納できます。温度設定は-20~10℃で調整できます。エコ運転や、急速運転モードも搭載しています。バッテリー保護レベルの調節が可能なので、車載バッテリー使用時でも安全に使用可能です。
用途緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に。
寸法(mm)635×375×315
容量(L)25
電圧(V)DC12-24またはAC110-240選択可能
消費電力(W)40~45
ケーブル長(m)車両用:2.5
温度設定プラス10~マイナス20
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード