分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)5.6
文字内容まわり道
タイプブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
板面(縦×横)(mm)1400×275
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類レンタル
社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容工事予告
サービス分類オーダー・加工
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート
寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400
質量(kg)約9
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
関連キーワード