通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート
寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400
質量(kg)約9
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。
仕様光センサー有
セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本
LED色赤
チューブ径(Φmm)22
保持期間(日)【無日照】約10
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)20
1式(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード