2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用
付属品ストラップ・乾電池(2本)
材質ABS樹脂
色青
質量(g)80
使用電池単4乾電池
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人気のソフトタイプで安全性が高いです。
用途イベント・運動会に
材質ポリエチレン
高さ(mm)130
質量(g/個)45
底径(Φmm)120
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)600
最大出力(W)4
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133
使用電源単3電池4本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(kg)4.7
最大出力(W)45
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350
使用電源単1電池8本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
手で鳴らすので衛生的な笛です。
口をつけないので交代で使用できます。
説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。
材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム
質量(g)100
長さL×直径(mm×Φmm)150×60
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(kg)1.6
最大出力(W)20
定格出力(W)13
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)12
口径×全長(mm)210×392
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
3cm幅に設定すると長くラインを引くことができます。授業や運動会で活躍します。
用途陸上・授業などのグラウンド整備に
材質スチール
質量(kg)3
車輪径(Φmm)150
容量(kg)炭酸カルシウム:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×808
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法(m)概算距離:3cm幅750、5cm幅450
機能CLOSE機能付、3cm幅で粉消費量を節約
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約5.45坪
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)18
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)600
適合用途学校・寄贈用
収容人数27
防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。フレームが3つに分かれていて、広げてジョイントし脚を伸ばすだけで完成します。ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
色白
取付方式ワンタッチバックル式
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
軒高(cm)205
材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工)
適合用途学校・寄贈用
防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。定番の中折れ式フレームでテントの組立が簡単です。ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
色白
取付方式ワンタッチバックル式
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
軒高(cm)205
材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工)
適合用途学校・寄贈用
くっきりと濃厚なラインのため運動会や試合等のイベントに最適です。
用途グラウンド整備に
容量(kg)炭酸カルシウム:10
仕様ナイロンブラシ、CLOSE機能付
材質鋼板製
質量(kg)3.2
寸法(幅W×長さL)(cm×m)概算距離:5×150
車軸直径(cm)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)24.4×24.5×81
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.77~2.93
面積約2.61坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)240
軒高(cm)192~208
面積(m2)8.64
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)360
適合用途学校・寄贈用
収容人数8
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.49~2.71
面積約1.47坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)180
軒高(cm)192~208
面積(m2)4.86
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)270
適合用途学校・寄贈用
収容人数3
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.77~2.93
面積約2.61坪
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)240
軒高(cm)192~208
面積(m2)8.64
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)360
適合用途学校・寄贈用
収容人数8
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約4.08坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)13.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)450
適合用途学校・寄贈用
収容人数12
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.77~2.93
面積約3.48坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)240
軒高(cm)192~208
面積(m2)11.52
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)480
適合用途学校・寄贈用
収容人数12
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約2.72坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)9
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)300
適合用途学校・寄贈用
収容人数6
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約2.72坪
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)9
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)300
適合用途学校・寄贈用
収容人数6
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
面積約1.74坪
面積(m2)5.76
奥行き(cm)240
間口(cm)240
棟高(m)2.77~2.93
軒高(cm)192~208
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
適合用途学校・寄贈用
収容人数3
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約5.45坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)18
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)600
適合用途学校・寄贈用
収容人数27
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約5.45坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)18
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)600
適合用途学校・寄贈用
収容人数27
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
面積約4.08坪
面積(m2)13.5
奥行き(cm)300
間口(cm)450
棟高(m)3.18~3.49
軒高(cm)220~251
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
適合用途学校・寄贈用
収容人数12
反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト
寸法(mm)横断旗:350×300
色横断旗:黄色
ケース入数反射横断旗ケース:2箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450
加工横断旗部分:四方縫製
直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600
本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20
寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
関連キーワード