令和6年1月1日より施行および適用される法改正に対応した安全標識です。金属アーク溶接等作業主任者の職務として掲示する標識になります。
用途周知徹底、周囲への掲示に。法改正への対応に。
厚さ(mm)1
寸法(縦×横)(mm)500×400
表示内容金属アーク溶接等作業主任者の職務
1枚
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。
また、洗剤そのものも生分解性77%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。
本剤には次のような有害物質は含んでおりません。
ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切
用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します
成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)
タイプ希釈タイプ
マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。
用途産業廃棄物の分別用標識です。
材質マグネット(等方性)
厚さ(mm)約0.8
看板・標識などに使用できる扱いやすい金属の無地板です。
用途看板・標識に。
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。
仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35
タイプ反射材付
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。
全長(mm)440×120
支柱(mm)22Φ×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『アイアンストッパー用マグネット』は、強力な磁力と多様な設置方法が特徴の製品です。『アイアンストッパー(別売り)』に取り付け可能です。非常に強力な磁力を持つネオジウム磁石を採用しており、しっかりと対象物を固定できます。マグネットは円形のため、様々な形状の金属面にしっかりと吸着します。
用途「アイアンストッパー(別売り)」の磁力を更に強力に。
直径(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
廃棄分別標識になります。わかりやすく分別できます。
用途廃棄分別の為に。
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)100×100
ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。マグネットタイプは背面がマグネットになっているので、ロッカーや作業場の金属面に設置できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
仕様壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)
寸法(mm)55×45×600
色ブルー、シルバー
質量(g)400
耐荷重(kg)約4
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。マグネットタイプは背面がマグネットになっているので、ロッカーや作業場の金属面に設置できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
仕様壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)
寸法(mm)55×45×75
色ブルー、シルバー
質量(g)100
耐荷重(kg)約1.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
メルト・スノーはプロピレングリコールを主成分とした、環境に優しい非塩素系の液体凍結防止剤です。
液体なので隙間やオウトツがある場所(建築現場等)は散布しやすく効果的です。また、車の出入りが多い場所(店舗の駐車場や道路)なら引きずり効果によって約5倍にも広がります。
塩害(金属や車の錆など)や悪臭や人体の影響などの二次汚染防止に最適です。
用途融氷、凍結防止剤
タイプ非塩素・液体タイプ
100kgまで測定できます。
用途握力の測定に
測定範囲(kg)0~100まで
材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製
質量(g)約536
目盛500g単位
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード