6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス拡声器06
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06W
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06S
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15W
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15S
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷