4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ミネラルから作られたアルコールを使わない、次亜塩素酸でもない、まるで水のような新しい除菌消臭水です。 オゾラル配合(特許製法)で、安心に除菌・消臭を行えます。 オゾラルは、10年に及ぶ国内の大学との共同研究結果をもとに誕生した、海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物から作られています。 人体に害がなく、幅広い菌やウイルスに対し除菌作用のある新しい原材料の名称となります。天然ミネラルと水を主成分としているので、人体にも安全です。 日本国内で生産され、保存料や香料、界面活性剤などを一切使用しておりません。 第三者機関による経口毒性試験により無毒性を確認済みなので、小さなお子様や大切なペット、介護の現場で安心してお使いいただけます。
用途小さなお子様やペットがいる所、介護施設などで除菌、消臭や加湿器などに。 原材料海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物 効果除菌
1個(12.5L)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WT-1 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル 質量(kg)5.5 電圧(V)100(50/60Hz) 電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620 適合床面積60~90畳(100~150m2) 給水方式本体上部より 噴霧量(mL)標準:850、最大:1100 加湿機能
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷

WT-2 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書 質量(kg)2.2 電圧(V)100(50/60Hz) 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670 適合床面積20~36畳(30~60m2) 給水方式本体上部より 噴霧量(mL)標準:350、最大:380 加湿機能
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

EUW-1 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ 質量(kg)1.6 電源(V)ACアダプター 24V/0.5A 消費電力(W)20 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345 適合床面積6~14畳(10~22m2) 噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h 加湿機能
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷