1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1136090401 人感センサー式録音再生機 TALKUN グリーンクロス 動画あり
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。 人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。 内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。 検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。 マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。 背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。 セット内容本体、USBケーブル 電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82 使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能 検知方式受動型赤外線検出方式 録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ 録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力 防水性防雨構造(乾電池使用時のみ) 音量(dB)最小40~最大90(調整可能) 検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
1台
11,980 税込13,178
欠品中