『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。
色ブルー
タイプPCM:グリッド型
適合サイズフリー
保冷温度28
凍結温度(℃)28
保冷時間(時間)約1
冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード