公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。
付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック
耐荷重(kg)約90
充電時間約5.5時間
タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)
最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19
防水性IP54
登坂角度10°
関連キーワード