2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。 清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。 ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。 従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。 チャイルドロック機能付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501 アズワン品番67-5739-18
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
TKG品番9-0848-0601 長さ(m)20 規格特厚
1個(24本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷