ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]当日出荷から6日以内出荷
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
国内生産のJIS適合品です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合色オレンジ
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
耐熱腕カバー CXトーヨ[作業服](1件のレビュー)当日出荷
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19機能耐熱耐熱温度(℃)約250特性耐熱、難燃
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
チェーンソー防護アームカバー(甲付き)トーヨ[作業服]当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]当日出荷から9日以内出荷
油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。
軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量色ネイビー(蛍光帯:イエロー)
夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]3日以内出荷から11日以内出荷
高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。
JIS適合品です。
ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量色レッド
チェーンソー防護アームカバー(甲無し)トーヨ[作業服]当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]3日以内出荷から7日以内出荷
特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
JIS適合品です。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性色オレンジ
耐切創用山林用防振手袋(白)トーヨ[作業服]当日出荷から6日以内出荷
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。
掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
山林用防振手袋(白)トーヨ[作業服]7日以内出荷から12日以内出荷
手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。