柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
厚さ(cm)1.4
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質シリコン
全長(mm)90
材質シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)
全長(mm)90
質量(g)27
径(Φmm)28
穴径(Φmm)11×2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
首と柄が曲げられる。首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム
質量(g)29~43
スポンジ長さ(mm)95
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。オールステンレス製なので殺菌効果が抜群です。
関連キーワード