介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ
材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
寸法(mm)600×945×910
質量(kg)12.3
種類自走式
耐荷重(kg)100
機能介助ブレーキ
材質(フレーム)アルミニウム
座面高さ(mm)前/435、後/410
アズワン品番8-2503-11
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
折りたたみ寸法(mm)325×920×695
走行タイプ自走
1台
非課税商品
¥52,980
税込¥52,980
5日以内出荷
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●サイズ:600×965×875・900・925mm●折りたたみ時サイズ:310×950×660・685・710mm●肘掛け高さ:4段階調節可能●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/400・425・450mm、後/375・400・425mm●重量:15.0kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●自走式
アズワン品番8-2502-11
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
23日以内出荷
座幅・座面高の調整が工具1本で容易にできます。クッションを装備したまま、折りたためます。ブレーキレバーが伸縮する為、車いす使用時に邪魔になりません。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄
質量(kg)15.5
高さ(mm)肘掛け:230・250・270(クッション装備時)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580・600・620×1060×860・880・900
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ
座幅(mm)400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法)
前座高(mm)430・450・470(3段階調整・クッション込み)
折りたたみ時幅(mm)340
立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。
座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ自走
機能背折
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き
種別自走式
車輪径(Φmm)22インチ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
関連キーワード