立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。
座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ自走
機能背折
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き
種別自走式
車輪径(Φmm)22インチ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ポリエステル
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
耐荷重130kg。・座幅45cmの国内最大級クラスの既製品。
スイングアウト式脚部、肘跳ね上げ式、ドラム介助ブレーキ付。
座面高、アームサポート高、テンションシート、背シート高調整可能。
24インチハイポリマータイヤを標準装備。
走行タイプ自走
機能跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)20.2
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1070×960
座幅(mm)450
松吉医科器械コード23-6223-00
1台
非課税商品
¥149,800
税込¥149,800
6日以内出荷
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)
質量(kg)13.3
サイズ540×955×875・900・925mm
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)100
機能肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:250×885×660/685/710
座面高さ(mm)前:400、425、450、後:375、400、425
アズワン品番8-2502-12
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
9日以内出荷
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●サイズ:600×965×875・900・925mm●折りたたみ時サイズ:310×950×660・685・710mm●肘掛け高さ:4段階調節可能●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/400・425・450mm、後/375・400・425mm●重量:15.0kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●自走式
アズワン品番8-2502-11
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
23日以内出荷
病院や施設での使用に最適な、ハイポリマータイヤ仕様です。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●サイズ:545×965×935mm●折りたたみ時サイズ:265×895×720mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番7-5229-11
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
42日以内出荷
関連キーワード