高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
モータ出力(W)937
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
ロープ径(Φmm)5
定格荷重(kg)150
電源コード2mm2×3芯×5m
使用ワイヤロープΦ5×60m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
操作方式ダブルリモコンタイプ
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
巻取長さ(m)66
モータ出力(W)937
1台
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
モーター極数(P)4
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
保護等級IP44
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様2点押ボタン式
付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番375-4421
材質スチール
幅(mm)470
質量(kg)21
高さ(mm)272
奥行(mm)210
消費電力(W)650
電源単相100V
コード長さ(m)(操作コード)10
電源コード2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81
最大荷重(t)(吊上)0.15
巻上速度(m/min)22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5611
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様2点押ボタン式
材質スチール
幅(mm)366
高さ(mm)200
奥行(mm)170
コード長さ(m)(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12
最大荷重(t)(吊上)0.45
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様メカニカルブレーキ型
材質スチール
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5602
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
モーター極数(P)4
関連資料仕様表(0.06MB)
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー
質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8
寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31
揚程(m)30
電源AC100V [50/60Hz]
定格ウインチ:15分
定格電流(A)モーター:AC6.4
本体質量(kg)21
安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ
定格荷重(kg)100
関連資料カタログ(4.73MB)
取扱説明書(3.44MB)
巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5
モータ出力(W)400
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして
積載荷重(kg)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)15
荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300
電源コード(m)5
使用ワイヤロープΦ5×31m
総質量(kg)92
2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)15
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式シングルリモコンタイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式有線操作タイプ
操作部5芯角型
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)20
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)15
モータ出力(W)800
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式ダブルリモコンタイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています
画像は代表画像を使用しています。
二本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上
さらに大容量の定格荷重を実現。
画像は代表画像を使用しています。
関連キーワード