2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様2点押ボタン式 付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番375-4421 材質スチール 幅(mm)470 質量(kg)21 高さ(mm)272 奥行(mm)210 消費電力(W)650 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81 最大荷重(t)(吊上)0.15 巻上速度(m/min)22
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)