ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
付属品操作スイッチコード
トラスコ品番659-8400
電源(V)単相100
定格荷重(t)0.06
コード長さ(m)電源:5
標準揚程(m)15
モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています
画像は代表画像を使用しています。
二本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上
さらに大容量の定格荷重を実現。
画像は代表画像を使用しています。
関連キーワード