「電動 巻き取り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様2点押ボタン式
付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番375-4421
材質スチール
幅(mm)470
質量(kg)21
高さ(mm)272
奥行(mm)210
消費電力(W)650
電源単相100V
コード長さ(m)(操作コード)10
電源コード2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81
最大荷重(t)(吊上)0.15
巻上速度(m/min)22
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
モーター極数(P)4
関連資料仕様表(0.06MB)
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
モータ出力(W)937
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
ロープ径(Φmm)5
定格荷重(kg)150
電源コード2mm2×3芯×5m
使用ワイヤロープΦ5×60m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
操作方式ダブルリモコンタイプ
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
巻取長さ(m)66
モータ出力(W)937
1台
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
モーター極数(P)4
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
保護等級IP44
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
用途過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
仕様(操作コネクタ)5芯角型
付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格荷重(kg)300
電源コード2mm2×3芯×5m
ワイヤーロープ長さ(m)Φ6×31
無線特定小電力
巻上速度(m/min)12(高速)/4(低速)
モータ出力(W)800
用途過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
仕様(操作コネクタ)5芯角型
付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格荷重(kg)200
電源コード2mm2×3芯×5m
無線特定小電力
巻上速度(m/min)20(高速)/6(低速)
モータ出力(W)800
関連キーワード