2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NT-E4R 法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー 質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8 寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31 揚程(m)30 電源AC100V [50/60Hz] 定格ウインチ:15分 定格電流(A)モーター:AC6.4 本体質量(kg)21 安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ 定格荷重(kg)100 関連資料カタログ(4.73MB) 取扱説明書(3.44MB) 巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5 モータ出力(W)400
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷