「100v 無線 スイッチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています
画像は代表画像を使用しています。
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式シングルリモコンタイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式ダブルリモコンタイプ
操作部5芯角型
二本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上
さらに大容量の定格荷重を実現。
画像は代表画像を使用しています。
2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)15
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式有線操作タイプ
操作部5芯角型
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
モータ出力(W)937
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー
質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8
寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31
揚程(m)30
電源AC100V [50/60Hz]
定格ウインチ:15分
定格電流(A)モーター:AC6.4
本体質量(kg)21
安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ
定格荷重(kg)100
関連資料カタログ(4.73MB)
取扱説明書(3.44MB)
巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5
モータ出力(W)400
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
用途過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
仕様(操作コネクタ)5芯角型
付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格荷重(kg)300
電源コード2mm2×3芯×5m
ワイヤーロープ長さ(m)Φ6×31
無線特定小電力
巻上速度(m/min)12(高速)/4(低速)
モータ出力(W)800
用途過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
仕様(操作コネクタ)5芯角型
付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格荷重(kg)200
電源コード2mm2×3芯×5m
無線特定小電力
巻上速度(m/min)20(高速)/6(低速)
モータ出力(W)800
関連キーワード