斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930
材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム
質量(g)470
内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5
グリップ部(mm)125
支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190
高さ調節12段階
脚(mm)96
4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。
付属品ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:TPR
質量(g)470
サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9
適合ゴムチップ内径(mm)12.5
1本
非課税商品
¥11,200
税込¥11,200
5日以内出荷
関連キーワード