軽量・小型で、小柄な方や円背の方に適しています。
容易にコンパクトに折りたたむ事ができます。
材質(本体)アルミニウム
種別歩行器
耐荷重(kg)60
材質(グリップ)EVA(酢酸ビニル)発泡体
パイプ径(Φmm)(脚部)25
材質(カバー)脚/合成ゴム
横幅と支持基底面を調節できます。
H-0293CT、H-0294WT、M-0293ST、M-0293CT、HT-0293CT、HT-0294WTの前輪は、固定と360°フリーの2way。
H-0294WT、M-0293ST、M-0293CT、HT-0293CT、HT-0294WTの後輪は、ストッパーと段差乗り越えの2way。
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用かご受けキット付き。
材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
質量(kg)8.5
内寸(mm)【グリップ部】420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750~1000(7段階)
座面高さ(mm)470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×760(最小)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)370×270×35
最大使用者体重(kg)100
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用かご受けキット付き。
材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
質量(kg)8.8
質量(g)8800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750~1020
座面高さ(mm)470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×780(最小)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×27
最大使用者体重(kg)100
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!
材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
質量(kg)8.8
質量(g)8800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750~1020
座面高さ(mm)470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×780(最小)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×27
最大使用者体重(kg)100
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!
材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
内寸(mm)【グリップ部】420
座面高さ(mm)470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×760(最小)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)370×270×35
最大使用者体重(kg)100
【カラー】。バックカラー:ブラック。【サイズ】。幅55×奥行60×高さ75~100cm(7段階調節)。座幅:37cm。座奥行:27cm。座面高さ:47cm。【材質】。本体:アルミ、バッグ:PVC。ハンドル・その他・PVC、ナイロン
用途ハンドル高さ調節範囲は250mmで業界最大。 丈夫なフレーム構造。 歩行速度調節機能。 キズ防止ラバーの装置。 ワンタッチで折りたたみ、自立式。 フロントブレーキ左右運動。 全てのグリップが交換できます。 交換式ブレーキキャップ。 タイヤはPU発砲成型仕様。 肘おき・トレイが付けられます。(オプション)
1台
非課税商品
¥63,980
税込¥63,980
4日以内出荷
関連キーワード